NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
10
10
12
15
30
65
75
85
90
95
105
120
60
80
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73438155
品番
7000UCP4
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
10
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
幅(mm)
8
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方