NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
12
35
95
105
120
80
内径d(Φmm)
12
35
95
105
120
80
外径D(Φmm)
28
72
170
190
215
幅(mm)
16
34
64
72
80
78
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73438207
品番
7001CDB/GNP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,010
内径(Φmm)
12
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
28
幅(mm)
16
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方