7001UCDB/GNP5 アンギュラ玉軸受 UCDB/GNP5 NTN(エヌティーエヌ) 73438252

アンギュラ玉軸受 UCDB/GNP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)12内径(Φmm)12注文コード73438252品番7001UCDB/GNP5
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
内径(Φmm)12内径d(Φmm)12外径D(Φmm)28幅(mm)16軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする