曜日別特売
7001UCP5 アンギュラ玉軸受 UCP5 NTN(エヌティーエヌ) 73438295

アンギュラ玉軸受 UCP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)12内径(Φmm)12注文コード73438295品番7001UCP5
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径(Φmm)12内径d(Φmm)12外径D(Φmm)28幅B(mm)8幅(mm)8軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする