NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 DT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
17
17
20
30
内径d(Φmm)
17
17
20
30
外径D(Φmm)
35
35
42
55
幅(mm)
20
20
24
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73438514
品番
7003DT
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
17
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
10
幅(mm)
20
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方