NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCDTBT/GNP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73438584
品番
7004UCDTBT/GNP5
参考基準価格(税別)
¥25,536
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
20
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方