NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UDB/GNP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
25
12
25
30
70
90
内径d(Φmm)
25
12
25
30
70
90
外径D(Φmm)
47
28
47
55
125
140
幅(mm)
24
16
24
26
40
48
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73438654
品番
7005UDB/GNP4
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方