曜日別特売
7005UDTP4 アンギュラ玉軸受 UDTP4 NTN(エヌティーエヌ) 73438672

アンギュラ玉軸受 UDTP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73438672品番7005UDTP4
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
内径(Φmm)25内径d(Φmm)25外径D(Φmm)47幅B(mm)12幅(mm)24軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする