曜日別特売
7006DB/GN アンギュラ玉軸受 DB/GN NTN(エヌティーエヌ) 73438697

アンギュラ玉軸受 DB/GN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73438697品番7006DB/GN
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径(Φmm)30内径d(Φmm)30外径D(Φmm)55幅(mm)26軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする