NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCDB/GMP5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
30
15
17
35
50
65
内径d(Φmm)
30
15
17
35
50
65
外径D(Φmm)
55
32
35
62
80
100
幅(mm)
26
18
20
28
32
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73438733
品番
7006UCDB/GMP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
内径(Φmm)
30
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
幅(mm)
26
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方