7007UCDB/GLP4 アンギュラ玉軸受 UCDB/GLP4 NTN(エヌティーエヌ) 73438803

アンギュラ玉軸受 UCDB/GLP4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)35
幅(mm)28
内容量1個注文コード73438803品番7007UCDB/GLP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
内径(Φmm)35内径d(Φmm)35外径D(Φmm)62幅(mm)28軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする