NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UDB/GMP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
内径(Φmm)
40
注文コード
73438907
品番
7008UDB/GMP5
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
40
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
68
幅(mm)
30
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方