NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 G/GNP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73438934
品番
7009G/GNP4
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
45
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
75
幅B(mm)
16
幅(mm)
16
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方