NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCDB/GNP5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
内径(Φmm)
45
注文コード
73438968
品番
7009UCDB/GNP5
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
45
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
75
幅(mm)
32
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方