NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCP5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
内径(Φmm)
55
注文コード
73439092
品番
7011UCP5
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
55
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
18
幅(mm)
18
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方