NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UDB/GNP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
内径(Φmm)
55
注文コード
73439108
品番
7011UDB/GNP5
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
55
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
90
幅(mm)
36
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方