NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCDB/GMP4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
60
25
30
50
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73439126
品番
7012UCDB/GMP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,200
内径(Φmm)
60
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅(mm)
36
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方