NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCG/GLP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
内径(Φmm)
60
注文コード
73439144
品番
7012UCG/GLP4
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
60
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅B(mm)
18
幅(mm)
18
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方