7013UCDB/GMP5 アンギュラ玉軸受 UCDB/GMP5 NTN(エヌティーエヌ) 73439187

アンギュラ玉軸受 UCDB/GMP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)65
内径d(Φmm)65
外径D(Φmm)100
幅(mm)36
内容量1個注文コード73439187品番7013UCDB/GMP5
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
内径(Φmm)65内径d(Φmm)65外径D(Φmm)100幅(mm)36軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする