曜日別特売
7013UCP4 アンギュラ玉軸受 UCP4 NTN(エヌティーエヌ) 73439214

アンギュラ玉軸受 UCP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)65
内容量1個注文コード73439214品番7013UCP4
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
内径(Φmm)65内径d(Φmm)65外径D(Φmm)100幅B(mm)18幅(mm)18軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする