7014CG/GNP5 アンギュラ玉軸受 CG/GNP5 NTN(エヌティーエヌ) 73439232

アンギュラ玉軸受 CG/GNP5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)70
内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)125
幅(mm)20
内容量1個注文コード73439232品番7014CG/GNP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200
内径(Φmm)70内径d(Φmm)70外径D(Φmm)125幅B(mm)24幅(mm)20軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする