NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCDB/GNP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
内径(Φmm)
90
注文コード
73439388
品番
7018UCDB/GNP4
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
90
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
140
幅(mm)
48
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方