曜日別特売
7018UDB/GNP4 アンギュラ玉軸受 UDB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ) 73439415

アンギュラ玉軸受 UDB/GNP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)90
内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)140
幅(mm)48
内容量1個注文コード73439415品番7018UDB/GNP4
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
内径(Φmm)90内径d(Φmm)90外径D(Φmm)140幅(mm)48軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする