曜日別特売
7019UCDB/GNP4 アンギュラ玉軸受 UCDB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ) 73439433

アンギュラ玉軸受 UCDB/GNP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)95内径(Φmm)95注文コード73439433品番7019UCDB/GNP4
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
内径(Φmm)95内径d(Φmm)95外径D(Φmm)145幅(mm)48軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする