NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
95
10
12
15
30
65
75
85
90
95
105
120
60
80
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73439442
品番
7019UCP4
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
95
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
24
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方