NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
内径(Φmm)
105
注文コード
73439503
品番
7021UCP5
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
105
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
26
幅(mm)
26
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方