曜日別特売
7022CP4 アンギュラ玉軸受 CP4 NTN(エヌティーエヌ) 73439512

アンギュラ玉軸受 CP4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)110
内径d(Φmm)110
外径D(Φmm)170
幅(mm)28
内容量1個注文コード73439512品番7022CP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥134,000
内径(Φmm)110内径d(Φmm)110外径D(Φmm)170幅B(mm)28幅(mm)28軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする