NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CP5
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
110
内径(Φmm)
110
幅(mm)
28
注文コード
73439528
品番
7022CP5
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
110
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
28
幅(mm)
28
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方