NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
120
内径(Φmm)
120
注文コード
73439582
品番
7024UCP5
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
120
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
28
幅(mm)
28
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方