曜日別特売
7202BDF アンギュラ玉軸受 BDF NTN(エヌティーエヌ) 73439652

アンギュラ玉軸受 BDF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内径(Φmm)15
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)35
幅(mm)22
内容量1個注文コード73439652品番7202BDF
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
内径(Φmm)15内径d(Φmm)15外径D(Φmm)35幅B(mm)11幅(mm)22軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする