NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BL1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
17
17
95
110
内径d(Φmm)
17
17
95
110
外径D(Φmm)
40
40
170
200
47
幅(mm)
12
12
32
38
14
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73439704
品番
7203BL1
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
17
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
40
幅B(mm)
12
幅(mm)
12
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方