NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GLP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
17
17
25
45
60
75
80
105
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73439738
品番
7203CDB/GLP5
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
内径(Φmm)
17
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
40
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
注意
※二つつのベアリングが、背面組み合わせで一つになったものになります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方