NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BT2XP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73439817
品番
7204BT2×P5
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
内径(Φmm)
20
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
幅(mm)
14
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方