7204DF アンギュラ玉軸受 DF NTN(エヌティーエヌ) 73439853

アンギュラ玉軸受 DF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)20
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
幅(mm)28
内容量1個注文コード73439853品番7204DF
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径(Φmm)20内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)14幅(mm)28軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする