7205CDB/GLP5 アンギュラ玉軸受 CDB/GLP5 NTN(エヌティーエヌ) 73439896

アンギュラ玉軸受 CDB/GLP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)25
内容量1個注文コード73439896品番7205CDB/GLP5
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
内径(Φmm)25内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅(mm)30軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
注意
※二つつのベアリングが、背面組み合わせで一つになったものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする