NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CG/GNP4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
73439923
品番
7205CG/GNP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
25
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
幅(mm)
15
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方