NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73439932
品番
7206BT2×G/GNP5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
30
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
16
幅(mm)
16
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方