NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GMP4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
30
17
30
35
45
内径d(Φmm)
30
17
30
35
45
外径D(Φmm)
62
40
62
72
85
幅(mm)
32
24
32
34
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73439948
品番
7206CDB/GMP4
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
30
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
62
幅(mm)
32
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方