曜日別特売
7206CDB/GNP4 アンギュラ玉軸受 CDB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ) 73439957

アンギュラ玉軸受 CDB/GNP4

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内径(Φmm)30
内容量1個注文コード73439957品番7206CDB/GNP4
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
内径(Φmm)30内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅(mm)32軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする