NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CG/GNP4
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
73439966
品番
7206CG/GNP4
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
30
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
16
幅(mm)
16
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方