7207BL1G アンギュラ玉軸受 BL1G NTN(エヌティーエヌ) 73440018

アンギュラ玉軸受 BL1G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)35
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)72
幅(mm)17
内容量1個注文コード73440018品番7207BL1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,258
内径(Φmm)35内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)17幅(mm)17軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする