NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
35
35
95
105
120
80
内径d(Φmm)
35
35
95
105
120
80
外径D(Φmm)
72
72
170
190
215
幅(mm)
34
34
64
72
80
78
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440036
品番
7207CDB/GNP5
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
35
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅(mm)
34
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方