NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 DB/GH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73440063
品番
7207DB/GH
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
35
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅(mm)
34
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方