曜日別特売
7208CG/GNP4 アンギュラ玉軸受 CG/GNP4 NTN(エヌティーエヌ) 73440106

アンギュラ玉軸受 CG/GNP4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード73440106品番7208CG/GNP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
内径(Φmm)40内径d(Φmm)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18幅(mm)18軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする