曜日別特売
7208T2DB/GNP4 アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ) 73440124

アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)40
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)80
幅(mm)36
内容量1個注文コード73440124品番7208T2DB/GNP4
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
内径(Φmm)40内径d(Φmm)40外径D(Φmm)80幅(mm)36軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする