曜日別特売
7209CDB/GMP4 アンギュラ玉軸受 CDB/GMP4 NTN(エヌティーエヌ) 73440176

アンギュラ玉軸受 CDB/GMP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)45
内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)85
幅(mm)38
内容量1個注文コード73440176品番7209CDB/GMP4
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
内径(Φmm)45内径d(Φmm)45外径D(Φmm)85幅(mm)38軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする