NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BT1DF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73440255
品番
7210BT1DF
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
内径(Φmm)
50
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
幅(mm)
40
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方