NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CG/GLP4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
50
15
75
内径d(Φmm)
50
15
75
外径D(Φmm)
90
35
130
幅(mm)
20
11
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440282
品番
7210CG/GLP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
内径(Φmm)
50
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
幅(mm)
20
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方