曜日別特売
7211BDF アンギュラ玉軸受 BDF NTN(エヌティーエヌ) 73440316

アンギュラ玉軸受 BDF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)55
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)100
幅(mm)42
内容量1個注文コード73440316品番7211BDF
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
内径(Φmm)55内径d(Φmm)55外径D(Φmm)100幅B(mm)21幅(mm)42軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする