NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CG/GNP4
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
73440325
品番
7211CG/GNP4
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
55
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
21
幅(mm)
21
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方